Referencias
SMC:ITV3030-34F3N
Rubix:799241708000
fabricante:ITV3030-34F3N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 1.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV3030-34F3N
Regule su presión hasta 0.9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada de preajuste, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4400 l/min
- Compatible con la serie AC-D
- Tipo de colector plug-in disponible.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa Caudal máximo: 4000 l/min (ANR) Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 1.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy |
| Flujo | 240000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Tipo de ajuste | stepless proportional control (electro-pneumatic regulator) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,51 € Sin IVA
/ unidad
709,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días