Referencias
Festo:MS12-LR-G-PO
Rubix:798199653000
fabricante:541680
EAN:4052568179748

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.8 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 21 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS12-LR-G-PO
Regulador de presión MS12-LR-G-PO Para controlar la presión en circuitos de control neumático. Tamaño=12, Serie=MS, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma, Función del controlador=(* Presión de salida constante, * con compensación de presión inicial, * con escape secundario, * con flujo de retorno)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4400 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.8 bar |
| Presión de servicio máx. | 21 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,76 € Sin IVA
/ unidad
464,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días