Referencias
Festo:LRLL-3/8-QS-12
Rubix:798200366000
fabricante:153508
EAN:4052568070830

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRLL-3/8-QS-12
Regulador de presión diferencial LRLL-3/8-QS-12 Sin manómetro, con rosca macho y conector enchufe QS. Función del controlador=(* Presión diferencial, constante, * con flujo de retorno), Conexión neumática, puerto 1=G3/8, Conexión neumática, puerto 2=QS-12, Tipo de montaje=Enroscado, Caudal nominal abierto=518 l/min
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,22 € Sin IVA
/ unidad
72,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días