LR-1/8-D-I-MINI

LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LR-1/8-D-I-MINI
Rubix:798200608000
fabricante:192298
EAN:4052568079277
LR-1/8-D-I-MINI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LR-1/8-D-I-MINI


Regulador de presión LR-1/8-D-I-MINI Con escape de retorno aumentado, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de control directo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x80x50 mm
Peso neto455,5 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
80,26 € Sin IVA
/ unidad
97,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días