ASR630F-03-12S 00118002

Válvula de ahorro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASR630F-03-12S
Rubix:751616318043
fabricante:ASR630F-03-12S
EAN:3618035526852
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor one-touch
Tipoasr630f-03-12s 00118002
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASR630F-03-12S 00118002


ASR/ASQ (válvula PFC/QFC) puede reducir el consumo de aire en un 25%. La válvula de control PFC tiene una función de ajuste de presión y control de velocidad. La válvula de control QFC ofrece un escape de alta velocidad y función de control de la velocidad del cilindro. La serie ASR/ASQ con racor one-touch (válvula de Presión/Flujo) puede reducir el consumo de aire en un 40%. La válvula de presión tiene un regulador con válvula de retención, además de un regulador de velocidad. La válvula de flujo ofrece una válvula de suministro y escape rápidos, además de un regulador de velocidad.
•Tamaño de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Model: ASR (Válvula de presión)
Size: 6 (1/2 Estándar)
Port Size: 03 (3/8)
Applicable Tubing O.D.: 12 (ø12mm)
Option: Tipo de presión ajustable (0.1 a 0.3 MPa)
Lock Nut: Estándar (Hexagonal)

Cualidades

•Puede reducir el consumo de aire en un 25%
ASR (válvula PFC): válvula de control que tiene funciones de ajuste de presión y control de velocidad
ASQ (válvula QFC): válvula de control que tiene escape de alta velocidad y funciones de control de la velocidad del cilindro
Roscas métricas y NPT

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor one-touch
Tipoasr630f-03-12s 00118002
Materialnylon, nylon blando, poliuretano
Presión de servicio máx.10 bar
Serieasr
Temperatura máx.60 °C
Tamaño del puerto3/8
51,33 € Sin IVA
/ unidad
62,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días