Referencias
SMC:AS4201FG-04-12
Rubix:799255410000
fabricante:AS4201FG-04-12

Resumen técnico
| Tipo de racor | rosca bspt (r) x racor one-touch (push-lock) para tubo ø 12 mm |
|---|---|
| Tipo | as4201fg-04-12 |
Documentos
Detalles de producto : AS4201FG-04-12
Adaptada a aplicaciones que requieren especificaciones sin cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en los sectores de la alimentación y el envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer un control máximo aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alta resistencia al impacto para un aspecto limpio. Esta serie incorpora también el racor One-Touch de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4 mm a 12 mm de diámetro exterior.
Cualidades
Acero inoxidable 303 Tamaño del orificio: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior de los tubos aplicables: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2" Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | rosca bspt (r) x racor one-touch (push-lock) para tubo ø 12 mm |
|---|---|
| Tipo | as4201fg-04-12 |
| Material | stainless steel (stainless steel 303) |
| Flujo | 13758 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,98 € Sin IVA
/ unidad
58,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días