ASG1201-M5-06

Actuadores - Cuerpo metálico, Codo - ASG New

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ASG1201-M5-06
Rubix:799245417000
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorcodo (regulador de velocidad)
Tipoasg1201-m5-06
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ASG1201-M5-06


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en zonas donde el lavado podría degradar los controles de flujo estándar, como la industria alimentaria y el envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para un aspecto limpio. Esta serie también incorpora el racor one-touch de SMC, disponible para diámetros externos de tubería de 4mm a 12mm OD.
•Acero inoxidable 304 y 316
•Tamaño de puerto: M5, 1/8
•Diámetro exterior de tubería aplicable: Ø 6 mm
•Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Tamaño del cuerpo: 1 (Base M5)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Tamaño de puerto: M5 (M5 x 0.8)
Diámetro exterior de tubería aplicable: 06 (ø6)
Opción: Sin sellador

Información técnica


Atributos
Tipo de racorcodo (regulador de velocidad)
Tipoasg1201-m5-06
Materialacero inoxidable 304 y 316
Flujo4920 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieasg
Temperatura máx.150 °C
Temperatura mín.0 °C
Tamaño del puerto1/4
44,56 € Sin IVA
/ unidad
53,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días