AS1001FM-06

limitadores de caudal serie AS1000/2000FM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1001FM-06
Rubix:752100784043
fabricante:AS1001FM-06
EAN:3618035550383
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racormacho m5 gas
Tipolimitador

Documentos

Detalles de producto : AS1001FM-06


Cuando se requiere un ajuste fino para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como en la manipulación de material frágil o en el control suave de procesos, la serie "-FM" ha sido diseñada exclusivamente para satisfacer este requisito. El área efectiva del orificio se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero sigue conservando 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcciones de tipo codo y universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm DE exterior, y tamaños de rosca desde M5 hasta ¼ R(PT)
AS*0**1FM, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Baja velocidad, Cuerpo resina

Información técnica


Atributos
Tipo de racormacho m5 gas
Tipolimitador
11,34 € Sin IVA
/ unidad
13,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días