Referencias
Festo:VFOE-LE-T-R18-Q4-F1A
Rubix:799260398000
fabricante:8157640
EAN:4052568589981

Resumen técnico
| Tipo de racor | qs-4 (puerto 1) / r1/8 (puerto 2) |
|---|---|
| Tipo | vfoe-le-t-r18-q4-f1a |
Detalles de producto : VFOE-LE-T-R18-Q4-F1A
Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | qs-4 (puerto 1) / r1/8 (puerto 2) |
|---|---|
| Tipo | vfoe-le-t-r18-q4-f1a |
| Material | pbt (carcasa) |
| Flujo | 9000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,29 € Sin IVA
/ unidad
14,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días