ASD530F-03-12S
Controlador de velocidad ASD con racor de conexión rápida
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ASD530F-03-12S
Rubix:752100365043

Documentos
Detalles de producto : ASD530F-03-12S
La serie ASD combina un controlador de velocidad dual tipo meter-in y meter-out en un único cuerpo. La serie está disponible con puertos PT o NPT y los racores de conexión rápida (one-touch) son estándar. También están disponibles versiones a prueba de manipulaciones y versiones ajustables con tornillo de cabeza plana para destornillador, para ofrecer una protección adicional contra la operación inadvertida.
ASD, Regulador de caudal con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x54x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 101 g |
| Tipo de racor | gas 3/8' macho |
| Tipo | asd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,98 € Sin IVA
/ unidad
38,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días