Referencias
SMC:JASV-LEA06-G01
Rubix:799245050000
fabricante:JASV-LEA06-G01

Documentos
Detalles de producto : JASV-LEA06-G01
Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.
Cualidades
Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Diámetro exterior (O.D.) del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm. Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | tipo de codo |
|---|---|
| Tipo | jasv-lea06-g01 |
| Material | pbt (cuerpo a / cuerpo b / aguja) |
| Flujo | 7920 l/h |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Serie | jasv |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,11 € Sin IVA
/ unidad
29,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días