Referencias
Festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
Rubix:798084676000
fabricante:537811
EAN:4052568049591

Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | vam |
Documentos
Detalles de producto : VAM-63-V1/0-R1/4-EN
Vacuómetro VAM-63-V1/0-R1/4-ES Con unidad de indicación en bar. Tamaño nominal del manómetro=63, Posición de la conexión=Lado posterior central, Basado en la norma=DIN EN 837-1, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x60x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109 g |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |
| Diámetro de conexión | r 1/4 '' |
| Tipo | vam |
| Material | abs, ps, latón |
| Presión de servicio mín. | -1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,71 € Sin IVA
/ unidad
33,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días