SCPT-015-02-02

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:SCPT-015-02-02
Rubix:798785811000
fabricante:SCPT-015-02-02
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio máx.30 bar
Diámetro de conexión1/2 bspp ''
Tipoindicador de presión 0-15 bar scpt-015-02-02
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SCPT-015-02-02


The pressure/temperature sensor SCPT is used for measurement with SensoControl hand meters in mobile and industrial hydraulic. Fast response times of 1 ms guarantee the safe capture of pressure peaks in hydraulic systems. The robust stainless steel design allows a variety of applications, for example cooling water or pneumatics.
All pressure sensors are delivered with a diagnostic adapter (M16x2) installed. Fast and safe connection to the hydraulic system is ensured. Installation times are reduced.
The new design of the pressure/temperature sensor SCPT is with smaller dimensions and less weight for easier connection even under cramped conditions. Less power consumption enables longer battery life of the hand meter.

Features / Advantages:
- Robust stainless steel design
- Response time of 1 ms
- Capturing of pressure peaks
- Accuracy ±0.5%

Markets:
Mobile and industrial hydraulic

Applications:
Pressure measurement with SensoControl hand meters. For maintenance, trouble shooting, machine set up or optimization
Tipo de adaptador: SCA-1/2-EMA-3
Presión de rotura: 32 bar
Tipo de calibración: n/a
Tipo de conexión: Analógica
División: División de conectores de alta presión para Europa
Conexión eléctrica: Push-Pull
Presión de funcionamiento: 15 bar
Tipo de salida: Analógica
Tamaño del puerto: M16x2
Tipo de puerto: EMA3
Presión nominal: 15

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.30 bar
Diámetro de conexión1/2 bspp ''
Tipoindicador de presión 0-15 bar scpt-015-02-02
Materialacero inoxidable 1.4301
Presión de servicio mín.15 bar
Precisión±1,5% fs
440,00 € Sin IVA
/ unidad
532,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días