Referencias
Uvex:6094911
Rubix:799203685000
fabricante:6094911
EAN:4048612043127

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 PROFABUTYL B-05R
Fabricado con un 100 % de caucho butílico, los guantes de protección contra productos químicos uvex profabutyl son especialmente adecuados para manipular compuestos polares como ésteres o cetonas.
Características generales Guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico Sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,50 mm) Color: negro Disponible en las tallas: 7 a 11 AQL 1,5 Características de confort Buen ajuste Gran flexibilidad Características de protección Certificado según EN 388:2016 (2 0 1 0 X), EN 16350:2014 y EN ISO 374-1:2016/Type A (A B I K L N O T) Buen agarre en zonas húmedas y mojadas Buena resistencia a los compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, aminas, soluciones salinas saturadas, así como ácidos y soluciones alcalinas Aplicaciones Guante de protección sin sustratos, adecuado para la manipulación de productos químicos en:Industria química
Características generales Guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico Sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,50 mm) Color: negro Disponible en las tallas: 7 a 11 AQL 1,5 Características de confort Buen ajuste Gran flexibilidad Características de protección Certificado según EN 388:2016 (2 0 1 0 X), EN 16350:2014 y EN ISO 374-1:2016/Type A (A B I K L N O T) Buen agarre en zonas húmedas y mojadas Buena resistencia a los compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, aminas, soluciones salinas saturadas, así como ácidos y soluciones alcalinas Aplicaciones Guante de protección sin sustratos, adecuado para la manipulación de productos químicos en:Industria química
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Longitud | 350 mm |
| Color | negro |
| Material | bromobutilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 € Sin IVA
/ unidad
61,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
