Referencias
MAPA:34420346
Rubix:798305248000
fabricante:34420346
EAN:3245424203164

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-6 ULTRANEO 420 [EX-TECHNIC]
Guante de neopreno negro flocado de algodón. Facilidad en los gestos: gracias a la flexibilidad del neopreno y al confort del flock de algodón. Buen agarre gracias a la textura. Acabado textura grabada.
Normas : EN388_2121X, EN374 Type A ALMNST
Normas : EN388_2121X, EN374 Type A ALMNST
Aplicaciones
Industria mecánica, química y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Valor de protección química | almnst |
| Material Principal | neopreno |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Grosor | 0.75 mm |
| Estilo de puño | recto |
| Entorno de uso | húmedo |
| Material | neopreno y látex natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
