GUANTE T-8 ULTRANITRIL 472 [EX-OPTINIT]

Optinit 472

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:472-8
Rubix:798257726000
fabricante:34472238
EAN:3245424722283
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Longitud310 mm
Valor de protección químicajot
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 ULTRANITRIL 472 [EX-OPTINIT]


Guante de nitrilo azul sin soporte clorinado. Acabado grabado. Precisión en los gestos al servicio de una protección química ligera y manipulación de alimentos

Cualidades

Smooth gestures and excellent sensitivity thanks to the finesse of the glove. Chlorinated finish for better protection of the product handled Use with any type of food. Can be worn alone or as an extra-glove.

Aplicaciones

Industria alimenticia, mecánica y construcción.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Longitud310 mm
Valor de protección químicajot
Material Principalnitrilo
ESDno
Colornegro
Grosor0.2 mm
Materialnitrilo
16,80 Sin IVA
/ 10 unidades
20,33 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h