4528M2 EXTRACTOR DE 3 GARRAS 20-230

Extractor de 3 brazos

Ver información técnica

Referencias

Bahco:4528M2
Rubix:798802292000
EAN:7314151719050
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior20 mm
Capacidad exterior230 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4528M2 EXTRACTOR DE 3 GARRAS 20-230


Cualidades

•Extractor: tres brazos
Fabricado en acero especial
Acabado galvanizado
De alta resistencia, gran alcance
Especialmente indicado para extraer rodamientos, poleas y engranajes, etc.
Cuerpo de recambio
4528M1/B para 4528M1
4528M2/B para 4528M2
4528M345/B para 4528M3, 4528M-4 y 4528M-5
4537K-4528MK Brazo de recambio
Husillo de recambio
4532-OAB/S para 4528M1 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 190 g)
4519-1/S para 4528M2 (M18 x 1.5 x 240, SW 19, 485 g)
4519-2/S para 4528M3, 4528M4 y 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
Fabricado en acero especial

Información técnica


Atributos
Peso neto2990 g
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior20 mm
Capacidad exterior230 mm
Profundidad200 mm
Fuerza de extracción4.5 t
Diámetro19 mm
Tipoextractor
198,02 € Sin IVA
/ unidad
239,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días