Referencias
SMC:AS2301FS1-01-04
Rubix:799245213000
fabricante:AS2301FS1-01-04

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor tipo codo de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as2301fs1-01-04 |
Documentos
Detalles de producto : AS2301FS1-01-04
El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca desde M3 hasta 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R(PT), y con tamaños de tubo desde 3.2mm hasta 12mm OD (métrico) y de 1/8 a 1/2 OD (pulgadas), y con opción de codo y estilo universal (mayor flexibilidad) y en configuración meter-in y meter-out, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
Cualidades
Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 3.2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor tipo codo de conexión rápida |
|---|---|
| Tipo | as2301fs1-01-04 |
| Material | latón |
| Serie | as-fs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 € Sin IVA
/ unidad
19,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días