AS2201FE-02-08SK

Serie de reguladores de velocidad AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FE-02-08SK
Rubix:752100432043
fabricante:AS2201FE-02-08SK
EAN:3618035542548
AS***1FE, Speed Controller, One-touch Fitting, Residual Pressure Exhaust

Resumen técnico

Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipoas-fe

Documentos

Detalles de producto : AS2201FE-02-08SK


Este regulador de caudal puede utilizarse para liberar la presión que pueda quedar atrapada aguas abajo. Disponible con racores de inserción y con estilo estándar roscado, estos reguladores de caudal se identifican claramente por el llamativo mando de ajuste rojo y el botón de liberación integrado. La serie se ofrece en tamaños que van desde 1/8 hasta 1/2 R métrico (PT).
AS***1FE, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Escape de presión residual, Codo

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas macho 1/4'
Tipoas-fe
16,21 € Sin IVA
/ unidad
19,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días