Referencias
SMC:AS2201FS-02-08
Rubix:799249216000
fabricante:AS2201FS-02-08
EAN:3618035541565

Documentos
Detalles de producto : AS2201FS-02-08
El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (regulación a la salida)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Ancho de llave: 9 mm (o ninguna
Tubo: 08 (ø8)
Sello: sin sellante
Fabricado bajo pedido: Ninguna
•Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.
Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (codo)
Tipo de control: 0 (regulación a la salida)
Dirección del indicador: 0°
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Ancho de llave: 9 mm (o ninguna
Tubo: 08 (ø8)
Sello: sin sellante
Fabricado bajo pedido: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor de tubo de inserción rápida/introducción a presión + conexión de rosca r (tipo uni, para rosca hembra rc/g/npt/nptf) |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad con indicador (regulador de caudal) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,14 € Sin IVA
/ unidad
21,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días