AS3301FG-03-12

Universal - AS*3*1FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3301FG-03-12
Rubix:799255414000
fabricante:AS3301FG-03-12
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : AS3301FG-03-12


Adecuada para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la serie "-FG" también puede utilizarse en áreas donde los lavados podrían degradar los controles de flujo estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control al aumentar el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están fabricados en resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora el acoplamiento one-touch de SMC, disponible para tamaños de tubo de 4mm a 12mm OD.

Cualidades

Acero inoxidable 303. Tamaño del puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipoas3301fg-03-12
Serieas*3*1fg
30,01 € Sin IVA
/ unidad
36,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días