AS1211F-M5-06D

Controlador de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS1211F-M5-06D
Rubix:798362995000
fabricante:AS1211F-M5-06D
EAN:3618035547581
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de conexión rápida a presión con un botón para tubo de 6 mm
Tipocodo (regulación a la entrada)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS1211F-M5-06D


Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
•Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3,2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Tamaño del cuerpo: 1 (base M5)
Estilo: 2 (codo)
Método de control: 1 (regulación a la entrada)
Tamaño de puerto: M5X0.8
Diámetro exterior del tubo aplicable: 6 mm
Sellante: Ninguno

Cualidades

Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de conexión rápida a presión con un botón para tubo de 6 mm
Tipocodo (regulación a la entrada)
Materialpbt y latón
Flujo101940.65 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
8,58 € Sin IVA
/ unidad
10,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días