AS4000-03

Controles de caudal de la serie AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS4000-03
Rubix:751600827043
fabricante:AS4000-03
EAN:3618035532907
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorgas 3/8' macho
Tiporegulador

Documentos

Detalles de producto : AS4000-03


El peso ligero, el tamaño compacto y el control de precisión hacen que estos controles de caudal sean la elección adecuada para muchas aplicaciones de servicio pesado. Estos controles de caudal se ofrecen con construcción en línea y en codo para ofrecer la mayor variedad para su aplicación específica. Las contratuercas se incluyen de serie, así como un montaje simplificado. Los tamaños de rosca van de M3 a 2 y están disponibles tanto en pulgadas (NPT) como en métrico R/Rc(PT)
AS*000, Regulador de caudal, En línea (Sistema métrico)

Información técnica


Atributos
Tipo de racorgas 3/8' macho
Tiporegulador
27,77 € Sin IVA
/ unidad
33,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días