Referencias
SMC:JAS-SLEA04-M5
Rubix:799243485000
fabricante:JAS-SLEA04-M5

Documentos
Detalles de producto : JAS-SLEA04-M5
Controlador de velocidad compacto con racor de conexión rápida. Tipo push-lock. Ajuste manual o con destornillador de punta plana. Orientación de perno derecha e izquierda disponible. La condición bloqueado/desbloqueado es visible con una marca naranja.
Cualidades
Tamaño de puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4". Rango de presión de funcionamiento: 0.05 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | codo |
|---|---|
| Tipo | jas-slea04-m5 |
| Material | pbt |
| Flujo | 9000 l/h |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Serie | jas-s |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,77 € Sin IVA
/ unidad
20,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días