AS2201FS-01-08S

Limitador de caudal AS2201FS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FS-01-08S
Rubix:798533551000
fabricante:AS2201FS-01-08S
EAN:3618035541695
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca macho de gas 1/8'
Tiporestrictor de caudal

Documentos

Detalles de producto : AS2201FS-01-08S


El uso de reguladores de caudal SMC con racores instantáneos integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm DE (métrico) y de 1/8 a 1/2 DE (pulgadas), y con estilo opcional acodado y universal (mayor flexibilidad), y para regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1FS, Regulador de caudal con indicador, Modelo en codo y universal

Cualidades

Giratorio 360°. El actuador puede bloquearse.

Aplicaciones

Adecuado para mangueras de poliuretano y nailon.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca macho de gas 1/8'
Tiporestrictor de caudal
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días