Referencias
SMC:AS1311F-M5-04T
Rubix:751616258043
fabricante:AS1311F-M5-04T

Resumen técnico
| Tipo de racor | conexión por inserción |
|---|---|
| Tipo | as1311f-m5-04t 00117834 |
Documentos
Detalles de producto : AS1311F-M5-04T 00117834
Controladores de caudal de uso general y conexión instantánea
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube O.D.: 4mm
Sealant: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 1 (M5 Basis)
Style: 3 (Universal)
Control Method: 1 (Meter-in)
Port Size: M5X0.8
Applicable Tube O.D.: 4mm
Sealant: None
Cualidades
Regulador en forma de arco con conexión One-Touch
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano
Empuñadura Push-Lock mejorada y de mayor tamaño
Diferenciación sencilla entre la válvula de entrada (mango azul) y la válvula de salida (mango gris)
Materiales de manguera compatibles: nylon, nylon blando, poliuretano
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | conexión por inserción |
|---|---|
| Tipo | as1311f-m5-04t 00117834 |
| Material | latón (niquelado químicamente) |
| Flujo | 10800 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días