Referencias

SMC:10-KGE08-00
Rubix:799157951000
fabricante:10-KGE08-00
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 1m16 x 1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-KGE08-00


La popular tecnología de un solo toque de SMC se ha incorporado a esta serie en la que todas las piezas metálicas en contacto con el fluido son de acero inoxidable. Este racor es adecuado para su uso en la producción de TRC, por ejemplo, donde debe evitarse el uso de cobre. Otras aplicaciones incluyen el lavado u otros entornos que podrían corroer los racores normales. KG puede utilizarse para vacío ?100 kPa y presiones de hasta 1 MPa (~150 PSI). Este racor está disponible en 27 estilos de cuerpo diferentes, con tamaños de conexión desde M5 hasta + R(PT), y tamaños de tubo desde 4 mm de diámetro exterior hasta 12 mm de diámetro exterior.

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 1m16 x 1
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
21,04 € Sin IVA
/ unidad
25,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días