KQ2LU10-03AS 00984404

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU10-03AS
Rubix:798266630000
fabricante:KQ2LU10-03AS
EAN:3618036053517
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU10-03AS 00984404


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 210
7,88 € Sin IVA
/ unidad
9,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días