Referencias
SMC:KQ2U08-00A-X35
Rubix:799222320000
fabricante:KQ2U08-00A-X35

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (virola y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta de estanqueidad) |
|---|---|
| Conexión 1 | ø 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2U08-00A-X35
Los racores one-touch KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como la virola para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Admite tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1,0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (virola y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta de estanqueidad) |
| Conexión 1 | ø 8 mm |
| Conexión 2 | ø 8 mm |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,89 € Sin IVA
/ unidad
7,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días