RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D6

UNION RECTO PASATABIQUES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853161
Rubix:798941153000
EAN:3660338093340
BULKHEAD STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 6

Resumen técnico

Conexión 16
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor pasamuros recto enchufable tubo 6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materiallatón
Longitud33.3 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días