2121406000

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121406000
Rubix:798373066000
fabricante:2121406000
brand logo
Resumen técnico
Conexión 16
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121406000


Pasamuros. Serie QR1-S Estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materiallatón
Longitud35.9 mm
Temperatura mín.0 °C
Colorplata
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 Sin IVA
/ unidad
10,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días