RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 6

UNIÓN CODO IGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853171
Rubix:798940672000
EAN:3660338093425
UNION ELBOW  6

Resumen técnico

Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 6


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor unión codo 90º enchufable 6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Longitud18.8 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colornegro
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio15 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
4,68 € Sin IVA
/ unidad
5,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días