KQ2T10-08A

Accesorio de un solo toque serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T10-08A
Rubix:798266325000
fabricante:00983677
EAN:3618036048193
KQ2T, One-touch Fitting White Color - Different Diameter Tee (A>B)
Resumen técnico
Conexión 110
Materialc3604;pbt;pp
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-08A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2T, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T reducción tubo (A<B)

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Conexión 110
Materialc3604;pbt;pp
Longitud39 mm
Temperatura mín.-5 °C
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipo de líquidoair;water
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,46 Sin IVA
/ unidad
9,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días