RACOR RECTO IGUAL NSF NSF D. 6

Racor recto igual nsf

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840784
Rubix:798940778000
EAN:3660338061080
STRAIGHT UNION NSF  D. 6
Resumen técnico
Conexión 16
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO IGUAL NSF NSF D. 6


Racor recto
Permite unir 2 tubos
de diámetros iguales o desiguales
Racor recto unión cert. NFS tubo 6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materiallatón niquelado
Longitud34 mm
Temperatura mín.-15 °C
Colorplata
Conexión 26
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio20 bar
Tipo de líquidoair, vacuum and compatible fluids
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 Sin IVA
/ unidad
6,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días