NPQM-D-Q4-S8-P10

Conector

Ver información técnica
Referencias
Festo:NPQM-D-Q4-S8
Rubix:798204905000
fabricante:558766
EAN:4052568055059
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1push-in quick coupling for ø4 mm tube (tube connection)
Materiallatón niquelado (latón cromado / latón niquelado)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQM-D-Q4-S8-P10


Conector push-in NPQM-D-Q4-S8-P10 558766

Información técnica


Atributos
Conexión 1push-in quick coupling for ø4 mm tube (tube connection)
Materiallatón niquelado (latón cromado / latón niquelado)
Longitud33.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 2push-in sleeve / nipple for ø8 mm tube (tube connection)
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidoaire comprimido (conforme iso 8573-1:2010)
Diámetro exterior de tubo métrico4 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 Sin IVA
/ unidad
4,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días