KQ2R06-10A

KQ2R, Reductor enchufable de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2R06-10A
Rubix:798265895000
fabricante:00981625
EAN:3618036052565
KQ2R, One-touch Fitting White Color - Plug-in Reducer
Resumen técnico
Conexión 1plug-in ø6 mm
Materialpolipropileno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2R06-10A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo

Cualidades

Montaje/desmontaje rápido.

Aplicaciones

Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Conexión 1plug-in ø6 mm
Materialpolipropileno
Longitud33.9 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorazul
Conexión 2plug-in ø10 mm
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, water
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,87 Sin IVA
/ unidad
3,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días