Referencias

SMC:KQ2L12-03AP
Rubix:799248656000
fabricante:KQ2L12-03AP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L12-03AP


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/2
Conexión 212
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días