Referencias

SMC:KPH10-02
Rubix:751601175043
fabricante:KPH10-02
EAN:3618036071795
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPH10-02


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPH, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Conector macho, Unión tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialpolipropileno
Conexión 110 mm
Perfilkp
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.80 °C
5,73 € Sin IVA
/ unidad
6,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días