RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO MINI 3-M5

Racor recto rosca macho cilíndrico mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853320
Rubix:798940995000
EAN:3660338094750
MINI PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 3

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA MACHO CILINDRICO MINI 3-M5


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Hexágono cruz interior para apriete
Racor recto rosca macho CILINDRICO MINI 10 - G1/4

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero h
Conexión 1m5
Perfilmini perfil
Conexión 23
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días