NP60HLT

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:NP60HLT
Rubix:798011081000
fabricante:NP60HLT R
EAN:00747023114023
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes201 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NP60HLT


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
NP60HLT - RHP Cast Iron Pillow Block - Inside Diameter 60

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto5900 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes201 mm
Materialcast iron
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Altura142.3 mm
Longitud240 mm
Serienp
Peso5.9 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r33000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Anchura70 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,78 Sin IVA
/ unidad
154,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días