UCF 213/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:UCF 213/H
Rubix:798689175000
EAN:7316579751636
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Anchura50 mm
Distancia de fijación entre ejes149 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF 213/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resiste altos niveles de contaminación
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades
- Soporta cargas relativamente pesadas
- Rentable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Anchura50 mm
Distancia de fijación entre ejes149 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total72.9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
117,97 Sin IVA
/ unidad
142,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días