Referencias
SKF:P2BTC 25M-TPSS
Rubix:798688981000
EAN:07316577858771


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 51 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Detalles de producto : P2BTC 25M-TPSS
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie de base corta tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto. Esta versión tiene roscas para tornillos de fijación y es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 51 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Anchura de rodamiento total | 36 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Altura | 72.5 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | bluerange |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11900 N |
| Anchura | 34.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,65 € Sin IVA
/ unidad
222,22 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h