SY 45 TR

SY Soporte de pie con rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:SY 45 TR
Rubix:798796126000
fabricante:27284
EAN:7316571024905
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes30.2 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 45 TR


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54,2x187x90 mm
Peso neto2220 g
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes30.2 mm
Altura de eje54 mm
Materialacero
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro exterior187 mm
Sujeción12 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Altura107.5 mm
Longitud187 mm
Juntatenute a contatto con 2 flingers in gomma (2-rubber flingers)
Seriesy
Peso2.2 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr33200 N
Anchura54 mm
92,85 € Sin IVA
/ unidad
112,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días