Referencias
INA:PBS35-XL
Rubix:620700808022
fabricante:0008291370000
EAN:4012802793000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : PBS35-XL
Soportes de apoyo PBS, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 127 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | chapa de acero |
| Anchura de rodamiento total | 46.1 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Altura | 94.4 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Anchura | 46.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,78 € Sin IVA
/ unidad
94,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días