Referencias
FAG:UCP205-15-J7
Rubix:798395537000
fabricante:0812107100000
EAN:4047643251525


Resumen técnico
| Diámetro interior | 23.813 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
Detalles de producto : UCP205-15-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 23.813 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Altura de eje | 36.5 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido de grafito laminar (hierro fundido según jis g 5501) |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 13 mm |
| Forma de montaje | bloque de apoyo (ucp) — base larga, 2 pernos; cojinete fijado mediante tornillos prisioneros (sujeción por tornillo prisionero) |
| Altura | 71 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Junta | rsr seals |
| Lubricación | preengrasado (grupo de grasa ga13); relubricación mediante niple de lubricación m6 (niple suministrado) |
| Serie | ucp |
| Peso | 0.81 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Anchura | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días