Referencias
NTN:UCP213D1
Rubix:799225858000
EAN:4547359001631




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP213D1
La superficie exterior del rodamiento y la superficie interior del alojamiento son esféricas, de modo que la unidad es autoalineable.
Cualidades
-Sin mantenimiento
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Aplicaciones
Transportadores;Camiones y puentes grúa en acerías;Maquinaria de minería y equipos de control de la contaminación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x160x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5925 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro exterior | 151 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 28 mm |
| Altura | 151 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | ucp200 |
| Peso | 5.796 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57500 N |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,11 € Sin IVA
/ unidad
113,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días