SL 2

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SL2
Rubix:621132010011
fabricante:SL2 R
EAN:00747023032075
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50.8 mm
Distancia de fijación entre ejes178.5 mm
Altura de eje61.9 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL 2


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SL2 - RHP Cojinete tipo almohada de hierro fundido - Diámetro del eje 2 Inch

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto5300 g
Diámetro interior50.8 mm
Distancia de fijación entre ejes178.5 mm
Altura de eje61.9 mm
Materialhierro fundido (cuerpo) / acero (anillos del rodamiento)
Anchura de rodamiento total71.42 mm
Diámetro exterior100 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Altura128 mm
Longitud219.5 mm
Seriesl
Peso4 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Anchura60 mm
102,65 Sin IVA
/ unidad
124,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días