Referencias

Ref. sustituida:857393
PTN:UCFL208
Rubix:799033369000
fabricante:893615
EAN:3660338460739
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes144 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFL 208


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes144 mm
Materialhierro fundido
Altura51.2 mm
Longitud175 mm
Serieucfl200
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior100 mm
Peso1.6 kg
60,20 € Sin IVA
/ unidad
72,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días