Referencias
Timken:UCFC208
Rubix:798422753000
EAN:0087796076051


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFC208
Grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 154x164x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2085 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | cast iron (housing) |
| Altura | 100 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | cfcu |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29100 N |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,98 € Sin IVA
/ unidad
117,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días