Referencias
INA:PB12-XL
Rubix:620100803022
fabricante:0008291530000
EAN:4012802792966
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje2.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PB12-XL


Soportes de apoyo PB, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes68 mm
Altura de eje2.6 mm
Materialchapa de acero
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Diámetro exterior85.7 mm
Diámetro de agarres de fijación9.5 mm
Altura43.2 mm
Longitud85.7 mm
Seriepb..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Anchura25.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,66 Sin IVA
/ unidad
44,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días